{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 25 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420200 25-50 | |
EAN/GTIN | 4045197203779 | |
Nummer fabrikant | 420200 25-50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Beugelschroefmaat 25-50 mm
op aanvraag
Op voorraad
380 stuks direct leverbaar
€ 33,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
407 stuks direct leverbaar
€ 78,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Meetbereik | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Meettrommel-⌀ | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |