Dubbele steeksleutel met open uiteinde, zeskantige kop, 15° afgeschuind, SW 5/16x3/8″.

Artikelnummer: 42.5/16X3/8
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42.5/16X3/8
EAN/GTIN 3148511017609
Nummer fabrikant 42.5/16X3/8
L-nummer L60130 4023

Omschrijving

Omschrijving:

  • Open dubbele ringsleutel, 15° afgeschuind
  • vergemakkelijkt de toegang tot moeren
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [″]: 5/16x3/8
  • B x B1 [mm]: 17,9 x 19,4
  • C x C1 [mm]: 6 x 7
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 7,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 55