10-delige set stiftsleutels in ErgoStar houder MagicRing® zeskant bolkop lichtgevend in kleur

Artikelnummer: 41979
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
Artikelnummer 41979
EAN/GTIN 4010995419790
Nummer fabrikant 41979
L-nummer L60070 3764

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: De kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°
  • Verbetert uw efficiency: Gekleurde stiftsleutels snel en eenvoudig vinden – dankzij ″glow in the dark″ ook in een donkere omgeving
  • Verbetert uw efficiency: De Wiha MagicRing® vasthoudfunctie houdt alle zeskantschroeven zonder magneet vast
  • Verbetert uw efficiency: Snel de juiste sleutelmaat selecteren door kleurcodering
  • Verlaagt uw kosten: Vermindert het ″risico van vergeten″ in een machine en de daaruit voortkomende gevolgschade
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Altijd de juiste sleutel op de juiste plaats
  • Toepassing: Geschikt voor het schroeven van alle zeskantschroeven en het verwijderen van verzonken standaardschroeven en het insteken en vastschroeven in horizontale, schuine of diepe blinde gaten
  • Wie kent dat niet? Bij veel stiftsleutelhouders kost het de nodige moeite om individuele sleutels uit te nemen of weer in de houder terug te steken
  • Daar maakt de Wiha ErgoStar nu een einde aan, want die lost dit probleem geniaal op
  • Wanneer één stiftsleutel in de houder wordt gedraaid, draaien alle andere sleutels onder dezelfde hoek opzij waardoor snel en comfortabel uitnemen mogelijk wordt
  • Een klemvoorziening zorgt ervoor, dat de sleutels zowel bij gesloten als geopende houder er niet uit kunnen vallen
  • Daarnaast kunnen de gekleurde stiftsleutels snel en eenvoudig terug worden gevonden en, dankzij de ″glow in the dark″-lak, ook in het donker met UV-licht
  • Dat zorgt voor minder verloren tijd door het zoeken naar ontbrekende stiftsleutels en bij onderhoud aan installaties wordt het risico verkleind dat er onbedoeld gereedschap in de machine achterblijft
  • Dankzij de MagicRing-vasthoudfunctie met veerring houden de stiftsleutels alle standaard zeskantschroeven in elke stand perfect vast zonder magneet
  • Met de zeskantkogelkop kan moeiteloos worden geschroefd onder hoeken tot 25°
  • De stiftsleutelset bevat negen zeskantstiftsleutels in de gangbare maten
  • Voor mechanische toepassingen
  • Inhoud: 1x Stiftsleutel Zeskantkogelkop met oplichtende kleuren 1.5 mm (41894) 1x Stiftsleutel Zeskantkogelkop met oplichtende kleuren 2.0 mm (41895) 1x Stiftsleutel Zeskantkogelkop met oplichtende kleuren 2.5 mm (41896) 1x Stiftsleutel Zeskantkogelkop MagicRing met oplichtende kleuren 3.0 mm (41973) 1x Stiftsleutel Zeskantkogelkop MagicRing met oplichtende kleuren 4.0 mm (41974) 1x Stiftsleutel Zeskantkogelkop MagicRing met oplichtende kleuren 5.0 mm (41975) 1x Stiftsleutel Zeskantkogelkop MagicRing met oplichtende kleuren 6.0 mm (41976) 1x Stiftsleutel Zeskantkogelkop MagicRing met oplichtende kleuren 8.0 mm (41977) 1x Stiftsleutel Zeskantkogelkop MagicRing met oplichtende kleuren 10.0 mm (41978) 1x ErgoStar houder