Omschrijving:
Minimaal ruimte nodig bij opslag en transport.
Slipvaste treden van geribbeld aluminium.
Comfortabel en veilig werken door groot standoppervlakte (breedte van de treden 360 mm, diepte van de treden 230 mm).
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 3
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.48 m
Diepte treden 230 mm
Gewicht 6.6 kg
Platformbreedte 360 mm
Platformhoogte 0.67 m
Platformlengte 230 mm
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
Veiligheidsbeugel. nee
Werkhoogte 2.67 m
Tip:
Overeenkomstig de norm EN 14 183.