44 Ak-meetkop 175-200 mm voor driepuntsmeting

Artikelnummer: 4190047
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4190047
EAN/GTIN 4059192010492
Nummer fabrikant 4190047
L-nummer L40080 560

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Sondes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Sondes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Sondes van 40 mm van aluminium om gewicht te besparen

Omschrijving:

  • Meetkop Micromar 44 Ak 175 - 200mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Micromar
  • Naam productgroep: Schroefmaten
  • Naam product: Meetkop
  • Meetbereik: 6.9 - 7.9″
  • Type product: 44 Ac
  • Meetbereik: 175 - 200 mm
  • Afmeting d in mm: 132 mm
  • Afmeting b in mm: 27 mm
  • Afmeting c in mm: 7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen