Meetbrug voor diepteschuifmaat nr. 418770 600 mm

Artikelnummer: 418774 600

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 15,15 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bruglengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bruglengte 600 mm
Doorsnede meetbrug 20×13 mm
Producttype Meetbrug

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418774 600
EAN/GTIN 2050001670953

Omschrijving

Uitvoering:

De meetbrug kan zonder extra gereedschap snel erop worden geschoven. Deze wordt met 2 veerbelaste pennen goed gefixeerd.