Digitale diepteschuifmaat TWIN CAL IP 67 500 mm

Artikelnummer: 418697 500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 28,10 / st.
  • € 38,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; TESA Link Connector TLC
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm ISO 13385
    Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
    Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
    Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; TESA Link Connector TLC
    IP-klasse IP 67
    Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
    Meettechniek Digitaal
    Materiaal Edelstaal, RVS
    alle delen gehard
    Bruglengte 150 mm
    Doorsnede liniaal 15×4 mm
    Verpakking stevige box
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Producttype Diepteschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 418697 500
    EAN/GTIN 7630041106572
    Nummer fabrikant 00530450

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Groot digitaal display 11 mm, IP67 bescherming, ‘Soft touch’-behuizing, bedrijfsduur 12000 uur, standby-schakeling na 10 minuten en automatische uitschakeling na 2 uur, TLC-TWIN interface, getrapt meetoppervlak 4 mm breed.
    Met 360° draaibare aanslagplaat voor uitgebreide meettaken.

    Functie:

    IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Toepassing:

    Universeel voor dieptemetingen, boringen, niveauverschillen, breedte- en afstandsmetingen.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032

    Accessoires:

    Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen