Attaché-interieur; afm.: ca. 290x260 mm

Artikelnummer: 41834
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 41834
EAN/GTIN 4003866418343
Nummer fabrikant 41834
L-nummer L60070 4039

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudige montage.
Zelfklevende uitvoering.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Afmetingen 290 mm × 260 mm × 40 mm
Breedte 260 mm
Gewicht 0.4 kg
Lengte 290 mm
Passend vanaf lengte 550 mm
Passend voor den meisten ZARGES Kisten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen