Platenroller

Artikelnummer: 4176
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 4176
EAN/GTIN 4017976041766
Nummer fabrikant 4176
L-nummer L90080 1015

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Constructie van staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007, binnenste vlak voorzien van vilt. Voorzien van duwbeugel. Wielen van luchtbanden. Nuttige breedte 150 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
Schepbreedte (mm): 150
Schepdiepte (mm): 500
Totale lengte (mm): 500
Totale breedte (mm): 357
Totale hoogte (mm): 905
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 260 x 85