Snijkant, P = 18-14 draden / 1 ″ 852-f UST

Artikelnummer: 4173818
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4173818
EAN/GTIN 4059192007669
Nummer fabrikant 4173818
L-nummer L40080 3209

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijkant inzetstuk, UST 60°, steek 18 - 14 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5mm

Kenmerk:

  • Type schroefdraad: UST 60°
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): waar
  • Type meetinzet: Snijrand
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, buitendraad
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Montagegat: 3,5
  • Schroefdraadafstand in TPI: 18 - 14
  • Type product: 852
  • Lengte (mm): 15.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen