Conus, P=24-18 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f UST

Artikelnummer: 4173517
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4173517
EAN/GTIN 4059192007188
Nummer fabrikant 4173517
L-nummer L40080 2316

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijkant inzetstuk, conisch, UST 60°, steek 24 - 18 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5mm

Kenmerk:

  • Type schroefdraad: UST 60°
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): waar
  • Naam productgroep: Micromar
  • Naam productgroep: Schroefmaten
  • Type meetinzet: Kegel
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, binnen- en buitendraad
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Type product: 40 Z
  • Montagegat: 3,5
  • Schroefdraadafstand in TPI: 24 - 18
  • Lengte (mm): 15.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen