Kogelmeetinzetstukken / So (paar) van HM, 0,5 - 7,0 mm

Artikelnummer: 4170975
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4170975
EAN/GTIN 4059192006365
Nummer fabrikant 4170975
L-nummer L40080 1564

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor het meten van tandwielen en voor speciale taken
  • Meetkogel van hardmetaal
  • Met cilindrische as met borgring voor bevestiging in de opspoorboring van de micrometer of aanwijsnippelmoer

Omschrijving:

Kogelmeetinzet, meetcontact kogeldiameter mm, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Kogel meetelement
  • Materiaal Meetoppervlak: Hardmetaal
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Montagegat: 3,5
  • Diameter meetkogel Tussenmaat: 0,5 - 7,0 mm
  • Lengte (mm): 15.5 mm
  • Fabricagetolerantie +/-: 2 µm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen