Multimax M – Reformladder, 4 x 4 sporten

Artikelnummer: 41688
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41688
EAN/GTIN 4003866416882
Nummer fabrikant 41688
L-nummer L90010 1163

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudig te bedienen, automatisch vast klikkend veiligheidscharnier met aluminium lamellen.
Ladderbreedte: 420 mm.
Voor transport compact en plaatsbesparend op te vouwen.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Extra brede stabilisatiebalk.

Kenmerk:

Aantal treden 4
Aantal treden 4 × 4
Belasting max. 150 kg
Breedte 0.9 m
Buitenbreedte 420 mm
Buitenmaat 0.9 m
Diepte treden 30 mm
Gewicht 16 kg
Lengte 1.25 m
Lengte als bokladder 2.29 m
Maat, ingeklapt 1,25 m × 0,9 m × 0,28 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 5.5 m
lengte enkele ladder 4.75 m

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen