Droog slijpwiel diamanthars 150x22x20mm 12A2F 11D64C50B52AL

Artikelnummer: 416671
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 416671
EAN/GTIN 9003174166719
Nummer fabrikant 416671
L-nummer L50140 979

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen van wolfraamcarbide slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven in het diamantkorrelgroottebereik D181 - D64. In vergelijking met conventionele siliciumcarbideschijven vertonen diamantschijven aanzienlijk minder slijtage en hogere maatvastheid.

Kenmerk:

  • Form: 12A2F SCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 4 - 3
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 22 x 20 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 22 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 64
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Lange standtijden
  • Koel slijpen

Toepassing:

  • Voor het droog slijpen van alle hardmetalen snijgereedschappen in de hout- en metaalindustrie, evenals diverse snijmessen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen