Dubbele ringsleutel SW.3 / 8 x 7/16 L.122 mm

Artikelnummer: 41602428
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41602428
EAN/GTIN 4018754023028
Nummer fabrikant 41602428
L-nummer L60010 144

Omschrijving

Omschrijving:

  • kort
  • afgevlakt
  • Fed. Spec. GGG-W-636 E.
  • S.B.A.C. Technische SPECIFICATIES T.S. 48 tot 1/2″
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 122 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 42 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 3/8 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 7/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen