Dubbele ringsleutel SW.1 / 4 x 5/16 L.107 mm

Artikelnummer: 41601620
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41601620
EAN/GTIN 4018754023011
Nummer fabrikant 41601620
L-nummer L60010 140

Omschrijving

Omschrijving:

  • kort
  • afgevlakt
  • Fed. Spec. GGG-W-636 E.
  • S.B.A.C. Technische SPECIFICATIES T.S. 48 tot 1/2″
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 107 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 26 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 1/4 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 5/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen