Bevestigingsset clip-step R13 voor platformtrap mobiel 8 treden

Artikelnummer: 41595
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 41595
EAN/GTIN 4031405415959
Nummer fabrikant 041595

Omschrijving

Omschrijving:

  • De clip-step R 13 voetsteun is een gecertificeerd antisliprubber voor onze trapladders. Het loopvlak van de clip-step R 13 met een kunststof profiel met korundum bedding voldoet aan de eisen van ratinggroep R 13 en is ingedeeld in de ratinggroep voor het verplaatsingsgebied met V6
  • De treeplank R13 met cliptrede is over het gehele oppervlak vastgeklemd op de trede en past perfect en kan worden verwijderd zonder resten achter te laten, zonder de ladder te beschadigen
  • De steun van de opstaptrede R13 wordt toegepast op treden die aan beide zijden kunnen worden gelopen tot aan de maximale opstaptrede waarop kan worden gelopen conform DIN en 131 en fungeert dus als optische bediening voor het juiste gebruik van de ladder
  • Afzonderlijk verkrijgbaar als accessoires voor 12,00 euro zonder btw/stuk (adviesprijs) voor uw trapladder

Kenmerk:

  • Breedte: 85 mm
  • Hoogte: 23 mm
  • Lengte: 528 mm
  • Materiaal: Kunststof
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Antislip: CLIP-stap R13
  • Set voor ladders met aantal treden: 8
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm