Omschrijving:
Micromar 40 EWRi-L digitale micrometers
meetbereik 0 - 100 mm
- Voorkomen van schade aan het werkstuk: De niet-roterende spindel heeft een contact dat krassen voorkomt, bijvoorbeeld door slijpstofresten op gevoelige en fijn bewerkte oppervlakken.
- Ideaal voor het meten van dunne metalen folie zonder ze te draaien en te buigen.
- Flankmeting met schroefdraad meten draden: De niet-roterende spil betekent dat beide draadhouders altijd in de aangrijpingsstand met elkaar blijven.
Gegevensinterface: Geïntegreerde draadloze
IP-beveiliging: IP 65
standaard
numerieke stapwaarde mm/inch 0,001 / .00005″
leveringsomvang: Afmetingen van de set (vanaf meetbereik 25-50 mm), batterij, testrapport, bedieningsinstructies, behuizing