Uitvoering:
- Hoog contrasterende numerieke display
- Roestbestendige meetspindel, volledig gehard en geslepen
- Meetspindel en aambeeld hardmetaal versterkt
- QUICK DRIVE snelverstelling
- Niet-roterende spindel
- Getrokken ratel
- Geschilderd stalen handvat, thermisch geïsoleerd
Omschrijving:
Micromar 40 EWRi-L digitale buitenschroefmaat; meetbereik 25 - 50 mm; voorkom beschadiging van het werkstuk: De niet-roterende spindel heeft een tastercontact, waardoor krassporen, b.v. door slijpstofresten op gevoelige en fijn bewerkte oppervlakken, worden voorkomen.Uitermate geschikt voor het meten van dunne metaalfolies zonder deze te verdraaien en dus te buigen.Schroefdraadflankmeting door middel van schroefdraadmeetdraden: Beide meetdraad houders blijven altijd in elkaars vergrendelpositie door de niet draaiende spindel; Data interface: Geïntegreerde draadloos; IP-beschermingsklasse: IP 65; Fabrieksstandaard; Cijfergrootte mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), koffer.
Kenmerk:
- Toepassing:
- Meetbereik: 25 - 50 mm
- Meetbereik: 1 - 2″
- Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
- Meetkracht (tekst): 5 - 10
- Afmeting c in mm: 57 mm
- Afmeting a in mm: 36 mm
- Afmeting b in mm: 11 mm
- Cijferhoogte: 10 mm
- Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
- Spindel spoed_mm: 5 mm
- Foutlimiet_µm: 2 µm
- Parallelliteitsafwijking in µm: 2 µm
- Vlakheidsafwijking in µm: 0.6 µm
Norm:
Standaard fabriek