40 EWR-R (17) Opgraven. Buitenschroefmaat 0-25mm, w.K.

Artikelnummer: 4157030KAL
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4157030KAL
EAN/GTIN 4059192058685
Nummer fabrikant 4157030KAL
L-nummer L40080 3033

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetvlakken: Gekroond aambeeld, vlakke spindel
  • Hoog contrast numeriek display
  • Roestvaste, volledig geharde en geslepen meetspindel
  • Carbideversterkte meetspindel en aambeeld
  • Snelwerkende aandrijving
  • Voorgetrokken ratel
  • Geschilderd stalen beugel, thermisch geïsoleerd

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWR-R Meetbereik 0 - 25 mm
  • Voor het meten van buiswanddikte
  • Data-interface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic
  • IP-beschermingsklasse: IP 65
  • DIN 863-3
  • Cijfer increment mm/inch 0.. 001 / .00005″
Leveringsomvang: Gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), etui.

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van wanddiktes van buizen
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Meetbereik: 0 - 25 mm
  • Meetbereik: 0 - 1″
  • Meetkracht (tekst): 5 - 10
  • Afmeting c in mm: 31.5 mm
  • Afmeting a in mm: 23 mm
  • Cijferhoogte: 10 mm
  • Afmeting b in mm: 9.5 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
  • Foutlimiet_µm: 4 µm
  • Spindel spoed_mm: 0.5 mm

Norm:

DIN 863-3