Uitvoering:
- Hoog contrasterende numerieke display
- Roestbestendige meetspindel, volledig gehard en geslepen
- Meetspindel en aambeeld hardmetaal versterkt
- QUICK DRIVE snelverstelling
- Niet-roterende spindel
- Getrokken ratel
- Geschilderd stalen handvat, thermisch geïsoleerd
Omschrijving:
Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWR-L; meetbereik 0 - 25 mm; vermijding van beschadiging van het werkstuk: De niet-roterende spindel heeft een tastercontact, waardoor krassporen, bijv. door slijpstofresten op gevoelige en fijn bewerkte oppervlakken, worden voorkomen.Uitermate geschikt voor het meten van dunne metaalfolies zonder deze te verdraaien en dus te buigen.Schroefdraadflankmeting met behulp van schroefdraadmeetdraden: Beide meetdraadhouders blijven door de niet-draaiende spindel altijd in elkaars aangrijppositie; Data-interface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic; IP-beschermingsklasse: IP 65; Fabrieksstandaard; Cijferindeling mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: batterij, gebruiksaanwijzing, instelmaat (van meetbereik 25-50 mm), foedraal.
Kenmerk:
- Toepassing:
- Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
- Meetbereik: 0 - 25 mm
- Meetbereik: 0 - 1″
- Meetkracht (tekst): 5 - 10
- Afmeting c in mm: 32 mm
- Afmeting a in mm: 24 mm
- Cijferhoogte: 10 mm
- Afmeting b in mm: 9.5 mm
- Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
- Spindel spoed_mm: 5 mm
- Foutlimiet_µm: 2 µm
- Parallelliteitsafwijking in µm: 2 µm
- Vlakheidsafwijking in µm: 0.6 µm
Norm:
Standaard fabriek