Uitvoering:
- Hoog contrast numeriek display
- Roestvrije meetspindel, volledig gehard en geslepen
- Meetspindel en aambeeld hardmetaal versterkt
- Snelwerkende aandrijving
- Voorgetrokken ratel
- Gelakt stalen handvat, thermisch geïsoleerd
Omschrijving:
Digitale buitenschroefmaat Micromar 40 EWR; Meetbereik 100 - 125 mm; ; Data-interface: MarConnect (bidirectioneel), USB, Digimatic; IP-beschermingsklasse: IP 65; DIN 863-1; Cijferindeling mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: gebruiksaanwijzing, batterij, instelmaat (vanaf meetbereik 25-50 mm), etui
Kenmerk:
- Gegevensinterface: USB A
- Meetbereik: 100 - 125 mm
- Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
- Meetkracht (tekst): 5 - 10
- Afmeting c in mm: 132 mm
- Afmeting a in mm: 73 mm
- Afmeting b in mm: 13 mm
- Cijferhoogte: 10 mm
- Spindeldiameter_mm: 6.5 mm
- Foutlimiet_µm: 6 µm
- Parallelliteitsafwijking in µm: 3 µm
- Vlakheidsafwijking in µm: 0.6 µm
- Spindel spoed_mm: 0.5 mm
Norm:
DIN 863-1