Platenroller

Artikelnummer: 4157
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 4157
EAN/GTIN 4017976341576
Nummer fabrikant 4157
L-nummer L90080 1084

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007, klemplaten met vilt bekleed. Goede klemming door het gewicht van de te transporteren goederen op de klapconstructie. Wielen van massief rubber. Maximale klembreedte 30-95 mm (geschikt voor kozijn).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Schepbreedte (mm): 95
Schepdiepte (mm): 300
Totale lengte (mm): 300
Totale breedte (mm): 319
Totale hoogte (mm): 307
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 260 x 56