Ratelringsleutel SW.5 / 8 x 11/16 L.205 mm

Artikelnummer: 41563638
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41563638
EAN/GTIN 4018754164486
Nummer fabrikant 41563638
L-nummer L60010 2598

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met dubbele zeshoek
  • Als nr. 25, maar in alle stalen versie
  • Fed. Spec. GGG-W-001405

Kenmerk:

  • a: 12 mm
  • d1: 33 mm
  • d2: 36 mm
  • Lengte [mm): 205 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 257 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 5/8 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 11/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen