{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 2.000 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Maximale afwijking | 0,13 mm | |
Beklengte | 150 mm | |
Binnenmeetbek-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
alle delen | gehard | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Werkplaatsschuifmaat |
Artikelnummer | 415530 2000 | |
Nummer fabrikant | 415530 2000 |