Montage kit clip-step voor GRP/aluminium trapladder dubbelzijdige toegang 2x12 treden

Artikelnummer: 41539
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 41539
EAN/GTIN 4031405415393
Nummer fabrikant 041539

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoe aan de hogere eisen op het gebied van arbeidsveiligheid en zorg voor optimale slipweerstand, veilig pedalen en comfortabel staan op onze trapladders
  • De treeplank van golfkartonnen kunststof wordt over het gehele oppervlak vastgeklemd op de trede en past precies. Hij kan worden verwijderd zonder resten achter te laten, zonder de ladder te beschadigen
  • De steun van de treeplank met klemtreeplank wordt toegepast op treden die aan beide zijden kunnen worden gelopen tot aan de maximale trede waarop kan worden gelopen conform DIN en 131 en fungeert dus als optische besturing voor het juiste gebruik van de ladder
  • Afzonderlijk verkrijgbaar als accessoires voor 11,00 euro zonder btw/stuk (adviesprijs) voor uw trapladder

Kenmerk:

  • Aantal voetsteunen in de set: 20
  • Breedte: 85 mm
  • Hoogte: 23 mm
  • Lengte: 638 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Antislip: Opstaptrede
  • Set voor ladders met aantal treden: 2x12
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm