Kit clip-step voor trap met treden, dubbelzijdige toegang 2x4 treden

Artikelnummer: 41526
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 41526
EAN/GTIN 4031405415263
Nummer fabrikant 041526

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoe aan de hogere eisen op het gebied van arbeidsveiligheid en zorg voor optimale slipweerstand, veilig pedalen en comfortabel staan op onze trapladder
  • De treeplank van golfkartonnen kunststof wordt over het gehele oppervlak vastgeklemd op de trede en past precies. Hij kan worden verwijderd zonder resten achter te laten, zonder de ladder te beschadigen
  • De steun van de treeplank met klemtreeplank wordt toegepast op treden die aan beide zijden kunnen worden gelopen tot aan de maximale trede waarop kan worden gelopen conform DIN en 131 en fungeert dus als optische besturing voor het juiste gebruik van de ladder
  • Afzonderlijk verkrijgbaar als accessoires voor 11,00 euro zonder btw/stuk (adviesprijs) voor uw trapladder

Kenmerk:

  • Aantal voetsteunen in de set: 3
  • Breedte: 85 mm
  • Hoogte: 23 mm
  • Lengte: 379 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Antislip: Opstaptrede
  • Set voor ladders met aantal treden: 2x4
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm