Open dubbele ringsleutel haaks. OPEN-RING SW.5 / 8 x 3/4 ″ L.218 mm

Artikelnummer: 41483640
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41483640
EAN/GTIN 4018754022885
Nummer fabrikant 41483640
L-nummer L60010 903

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met dubbele zeshoek
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 218 mm
  • m1: 12,7 mm
  • m2: 15,8 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 148 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 5/8 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 3/4 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen