Open dubbele ringsleutel haaks. OPEN-RING SW.5 / 16 x 3/8 L.145 mm

Artikelnummer: 41482024
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41482024
EAN/GTIN 4018754022854
Nummer fabrikant 41482024
L-nummer L60010 901

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met zeshoek
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 145 mm
  • m1: 6,3 mm
  • m2: 7,1 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 39 g
  • Breedte over vlakken 1 [inch]: 5/16 ″
  • Breedte over vlakken 2 [inch]: 3/8 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen