Combinatiesleutel ratel OPEN-RATCH SW 1/4″ L.zeromm

Artikelnummer: 41471616
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41471616
EAN/GTIN 4018754331499
Nummer fabrikant 41471616
L-nummer L60010 7698

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringsleutel met inch, zelfde moerbreedte
  • Ringzijde 15° gekanteld ontwerp met dubbele zeskant
  • 72 tanden, werkhoek 5°
  • Mondpositie 15°
  • Aanhalen rechts/links door de ringzijde in te schakelen
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, aangenaam gevoel dankzij de ronde afwerking van STAHLWILLE
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • Legering: Chroom-legeringsstaal, verchroomd
  • d: 17,5 mm
  • Lengte [mm): 134 mm
  • Mond positie: 15 °
  • Aantal tanden: 72
  • Gewicht: 34 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1/4 ″
  • Breedte mm (b): 18 mm
  • Werkhoek: 5 °

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen