Omschrijving:
Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
Kenmerk:
Aantal treden incl. platform 7
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.61 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 11.1 kg
Grondoppervlakte 1,42 m × 0,61 m
Kokermaat stijg- /steundeel 68mm / 48mm
Ladderlengte 2.71 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 300 mm
Platformhoogte 1.85 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 3.85 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.