40 A schroefmaat 6-7 ″geverfd

Artikelnummer: 4134906
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4134906
EAN/GTIN 4059192003999
Nummer fabrikant 4134906
L-nummer L40080 937

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bedienings- en displaydelen niet-verblindend mat verchroomd
  • Hardgecoate stalen beugel
  • Meetspindel en aambeeld van gehard staal, met hardmetaal versterkt
  • Warmte-isolatieplaten
  • Snelle aandrijving met geïntegreerde ratel
  • Bevestigingsinrichting

Omschrijving:

Micromar 40 A buitenschroefmaat
  • Fabrieksstandaard meetbereik inch: 6 - 7″
  • Schaalverdeling inch: .0001''
Prestatieomvang: Gebruiksaanwijzing, +instelmaat (van meetbereik 1-2″), koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Spindelafstand (imperiaal): .025″
  • Foutlimiet inch: .00028″
  • Schaalverdeling inch: .0001''
  • Opmerking Afmetingen: * met schaalaanduiding ″0
  • Afmeting a in mm: 182 mm
  • Afmeting b in mm: 95.5 mm
  • Afmeting c in mm: 13 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6.5 mm

Norm:

Standaard fabriek