Keerwiel 250x12x51 mm C120H5AV18

Artikelnummer: 413027
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 413027
EAN/GTIN 9003174130277
Nummer fabrikant 413027
L-nummer L50140 1386

Omschrijving

Omschrijving:

Deze dresschijven worden gebruikt voor het africhten van alle soorten diamant- en CBN-slijpschijven, ongeacht hun bindingssystemen. Een gevoelig beleg kan ook met minimale slijpdruk worden afgericht. Onthoud dat galvanisch belegde schijven hiermee niet kunnen worden gedresd. De siliciumcarbideschijven zijn verkrijgbaar in de diameters van 200 - 250 mm.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : C 120 H5A V18
  • Afmeting (D x T x H): 250 x 12 x 51 mm
  • diameter: 250 mm
  • Sterkte: 12 mm
  • Boring: 51 mm
  • Korrelgrootte: 120
  • Vs /max: 35 m/s

Voordeel:

  • Zacht africhtproces
  • Lagere slijpdruk

Toepassing:

  • Voor het aanbrengen van wondverband voor alle soorten diamant- en CBN-slijpschijven, ongeacht hun bindsystemen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen