{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,02 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 40 mm | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 11,5 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412845 150 | |
EAN/GTIN | 4062406127374 | |
Nummer fabrikant | 412845 150 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Digitale schuifmaat IP67 met gegevensuitgang, inclusief set accessoires, Meetbereik: 150mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 419,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 372,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 319,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,0005 inch | 0,0005 inch | 0,0005 inch |
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 | 1 |
Beklengte | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | hoekig 3,7×1,3 | hoekig 3,7×1,3 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Meetafwijking E MPE | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,03 mm |