{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | |
Beklengte | 40 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Automatische uitschakeling | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412821 150 | |
EAN/GTIN | 4045197770233 | |
Nummer fabrikant | 412821 150 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale schuifmaat ABS, Meetbereik: 150mm
op aanvraag
Op voorraad
6.530 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 319,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch |
alle delen | gehard | gehard |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | eenmalige instelling van het nulpunt |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |