{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
geschikt voor linkshandigen | ja | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | |
Beklengte | 40 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Materiaal behuizing | Kunststof | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 LR44 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412812 150 | |
EAN/GTIN | 4045197422828 | |
Nummer fabrikant | 412812 150 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitale schuifmaat voor linkshandigen 150 mm
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
€ 110,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.056 stuks direct leverbaar
€ 94,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 372,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maitinimas | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Baterijos |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Antgalių ilgis | 40 | 40 | 40 |
Yra gyliamatis | ja | ja | ja |
Pakuotė | stevige box | stevige box | tvirta dėžė |
Matavimo prietaisai | Digitaal | Digitaal | skaitmeninis |
Produkto rūšis | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat | Universalus slankmatis |