{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HCT | |
Norm | DIN 862 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | vlak | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 40 mm | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 11,5 mm | |
Stand-by-schakeling | ja | |
Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden | ja | |
Automatische uitschakeling | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Internationaal type | CR2032 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412780 150 | |
EAN/GTIN | 4062406286712 | |
Nummer fabrikant | 412780 150 |