{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aflezing | 0,01 mm | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Maximale afwijking | 0,03 mm | |
Beklengte | 40 mm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
alle delen | gehard | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Draadloze toepassing | Software van producent | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem | |
IP-klasse | IP 67 | |
Verpakking | stevige box | |
Dieptemaat | ⌀ 1,6 | |
Meetbereik | 150 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412773 150 | |
EAN/GTIN | 4059192057206 | |
Nummer fabrikant | 4103376 |