{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 200 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; TESA Link Connector TLC | |
Aandrijfrol | ja | |
Beklengte | 50 mm | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 11 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Stand-by-schakeling | ja | |
Automatische uitschakeling | ja | |
Bedrijfsduur | 12000 h | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Internationaal type | CR2032 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412766 200 | |
EAN/GTIN | 7630041106152 | |
Nummer fabrikant | 00530095 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale schuifmaat TESA TWIN-CAL 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 189,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.189 stuks direct leverbaar
€ 116,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
alle delen | gehard | gehard |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Automatische uitschakeling | ja | ja |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | eenmalige instelling van het nulpunt |
Dieptemaat aanwezig | ja | ja |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |
Producttype | Universele schuifmaat | Universele schuifmaat |