{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | ⌀ 1,6 | |
IP-klasse | IP 67 | |
Beklengte | 40 mm | |
Automatische uitschakeling | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Materiaal behuizing | Kunststof | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 412749 150 | |
EAN/GTIN | 4062406101213 |