Digitale schuifmaat met groot display en ronde dieptemaat 150 mm

Artikelnummer: 412716 150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,00 / st.
  • € 9,45 / st.
op aanvraag
Op voorraad
361 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: ⌀ 1,6
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm ISO 13385
    Meetbereik 0 mm - 150 mm
    Aflezing 0,01 mm
    Aflezing 0,0005 inch
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
    Dieptemaat aanwezig ja
    Dieptemaat ⌀ 1,6
    Beklengte 40 mm
    Cijferhoogte LCD-weergave 11 mm
    Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
    Bedrijfsduur ca. 3 jaar
    Meettechniek Digitaal
    Materiaal Edelstaal, RVS
    alle delen gehard
    Verpakking stevige box
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 412716 150
    EAN/GTIN 4059192002084
    Nummer fabrikant 4103010

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met 11 mm grote cijfers. Modern, energie-efficiënt meetsysteem, bedrijfsduur ca. 3 jaar. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Gelepte geleidebanen, de meetvlakken zijn ultrafijn gelept.
    Met ronde dieptemaat.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen