30 EWR digitale diepteschuifmaat 200 mm IP67, w. K.

Artikelnummer: 4126699KAL
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
    Producttype Diepteschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4126699KAL
    EAN/GTIN 4059192058371
    Nummer fabrikant 4126699KAL
    L-nummer L40080 2903

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Hoog contrasterende numerieke display
    • Bevestigingsschroef bovenaan
    • Geleidingsbanen met lipjes
    • Meetvlakken van roestvrij staal, gehard
    • Schuif en rail gehard, roestvrij
    • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
    • Verhoogde geleiderails ter bescherming van de meetschaal
    • Uitstekende weerstand tegen stof, koelmiddelen en smeermiddelen
    • Vuilafstrijker in de schuif

    Omschrijving:

    Digitale diepteschuifmaat MarCal 30 EWR Meetbereik: 0 - 200 mm
    • Cijferverhoging mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
    • Gegevensinterface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • IP-beschermingsklasse: IP 67
    Omvang van de levering: Batterij, gebruiksaanwijzing, koffer

    Kenmerk:

    • Gegevensinterface: USB A
    • Type product: 30 EWR
    • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
    • Meetbereik: 0 - 8″
    • Meetbereik: 0 - 200 mm
    • Foutlimiet inch: .001″
    • Afmeting a in mm: 284 mm
    • Afmeting b in mm: 100 mm
    • Cijferhoogte: 8.5 mm
    • Foutlimiet (mm): 0.03 mm

    Norm:

    ISO 13385-2

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen