Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Reling 250 mm hoog, laadvlak en wanden van watervast multiplex. Draaischamel besturing met dissel en handgreep. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen. Conform de Europese norm EN 1757-3.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 400
laadvlak lengte (mm): 1145
laadvlak breedte (mm): 645
Laadvlakhoogte (mm): 307
Totale lengte (mm): 1375
Totale breedte (mm): 700
Totale hoogte (mm): 1185
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 250 x 60
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3