Kabelschaar voor koper- en aluminiumkabels, geïsoleerd tot 1000 V

Artikelnummer: 412.14AVSE
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
Producttype Kabelmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412.14AVSE
EAN/GTIN 3148511754658
Nummer fabrikant 412.14AVSE
L-nummer L60130 6207

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insolatie met veiligheidskleurcode
  • Uitzonderlijk krachtig met kleine afmetingen
  • Gesmede veiligheidsstops
  • Gebrande kop

Kenmerk:

  • B [mm]: 30
  • B1 [mm]: 35
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 35
  • H [mm]: 35
  • L [mm]: 230
  • L1 [mm]: 80
  • Cu - max. Ø [mm²]: 14
  • [g]: 510