16 Eei4 meetinzet vanaf D = 9 mm binnen

Artikelnummer: 4118816
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4118816
EAN/GTIN 4059192003210
Nummer fabrikant 4118816
L-nummer L40080 80

Omschrijving

Omschrijving:

  • 16 Eei 4 meetinzet voor inwendige meting (4 x 2,5 mm)

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Schuifmaat
  • Naam product: Meetelement voor interne meting
  • Naam productgroep: MarCal
  • Toepassing: vanaf diameter 8,5 mm
  • Categorie accessoires (eShop): 16 Eei Meetinzetten voor interne meting
  • Type product: 16 Eei 4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen