Omschrijving:
Veilige stapositie op 60 mm diepe, slipvaste brede sporten van lichtmetaal.
Hoge mate van bescherming bij werkzaamheden aan elektrotechnische installaties dankzij isolerende bomen van glasvezelversterkte kunststof.
Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Robuust staalscharnier.
Omwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de koker.
Kenmerk:
Aantal treden 2 × 5
Aantal treden 5
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.5 m
Diepte treden 60 mm
Gewicht 9.6 kg
Grondoppervlakte 1,13 m × 0,51 m
Ladderlengte 1.62 m
Materiaal Alu / kunststof
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 2.85 m
loodrechte ladderhoogte 1.55 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.