FastRatch ratelsleutel SW.10 3/8 L.133,3 mm

Artikelnummer: 41101010
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41101010
    EAN/GTIN 4018754165056
    Nummer fabrikant 41101010
    L-nummer L60010 4559

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gepatenteerd
    • Bijzonder geschikt voor wartelmoeren
    • Metrische en inch bouten/moeren kunnen worden bediend met een sleutel:
    - 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″.
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″.
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomisch, slank ontwerp
    • Gemaakt van roestvrij, gehard roestvrij staal
    • Duits federaal model (DBGM)
  • Kenmerk:

    • a: 4 mm
    • Legering: Roestvrij staal
    • Lengte [mm): 133,3 mm
    • Gewicht: 70 g
    • Breedte over vlakken [inch]: 3/8 ″
    • Breedte over vlakken [mm en inch]: 10 3/8
    • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm
    • Breedte over vlakken 1 [inch]: 3/8 ″
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10 mm
    • Breedte mm (b): 20 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen