Handtrekwagen met wanden

Artikelnummer: 4107V
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Handwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4107V
EAN/GTIN 4017976741079
Nummer fabrikant 4107V
L-nummer L90080 1289

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar, laadvlak van watervast multiplex. Wielen van massief rubber, naaf met rollager. Met 4 wanden van watervast multiplex, 250 mm hoog.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
laadvlak lengte (mm): 795
laadvlak breedte (mm): 445
Totale lengte (mm): 1476
Totale breedte (mm): 691
Totale hoogte (mm): 730
Wielen: Massief rubber
Wielmaat (mm): 250 x 60