• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

16 HE klok schuifmaat 150x0,02 m. Witte wijzerplaat

Artikelnummer: 4107107
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing (wijzerplaat) 0,02 mm
Meettechniek analog
Producttype Klokschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4107107
EAN/GTIN 4059192002596
Nummer fabrikant 4107107
L-nummer L40080 321
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote wijzerplaat met hoog contrast
  • Schokbestendig meetmechanisme
  • Nulpuntinstelling met draaibare wijzerplaat en borgschroef
  • Matte verchroomde schaalverdeling
  • Bovenste borgschroef
  • Meetvlakken van roestvrij staal, gehard
  • Meetbladen voor inwendige meting
  • Schuif en rail gehard, roestvast
  • Stapsgewijze meetinrichting
  • Verhoogde geleidingen ter bescherming van de schaal

Omschrijving:

Schuifmaat MarCal 16 U
  • Vastzetschroef aan bovenzijde Meetbereik: 0 - 150 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0,02 mm
    Omvang levering: Koffer
  • Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam product: Schroefmaat
    • Wrijvingswiel: waar
    • Naam productgroep: Schuifmaat
    • Naam productgroep: MarCal
    • Dieptemeting: hoek
    • Type product: 16 U
    • Meetbereik: 0 - 150
    • Afmeting d in mm: 234 mm
    • Afmeting b in mm: 40 mm
    • Afmeting c in mm: 16.5 mm
    • Afmeting e in mm: 16 mm
    • Afmeting a in mm: 10 mm
    • Foutlimiet (mm): 0.04 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0.02

    Norm:

    ISO 13385-1