{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,05 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Verdeling | 1/128 inch | |
Schaal verchroomd | ja | |
Meetafwijking E MPE | ±0,05 mm | |
Dieptemaat aanwezig | ja | |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | |
Vastzetting | Momentvergrendeling | |
Beklengte | 40 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Schroefdraadtabel | Schuifmaattabel | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 410650 150 | |
EAN/GTIN | 4045197304018 | |
Nummer fabrikant | 410650 150 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schuifmaat, parallaxvrij met momentvergrendeling 150 mm
op aanvraag
Op voorraad
375 stuks direct leverbaar
€ 71,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
279 stuks direct leverbaar
€ 70,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,05 | 0,05 |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch |
alle delen | gehard | gehard |
Vastzetting | Momentvergrendeling | Vastzetschroef aan bovenkant |
Meetbereik | 0 ;150 | 0 ;150 |
Dieptemaat | hoekig 3,7×1,3 | ⌀ 1,6 |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |